text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X120X94


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 120 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 247
Codigo SA

Dimensiones

b:50mmL≤150mm 27
b (min.): L150mm 32
b:L≤50mm 25
d-D M16
ds (k6) 17
k 10
L (mm) 120
Lg (max.) 94
P 2
s 24
Tolerancia del agujero ø H7

Estándares

DIN 609

Números de artículo

Artículo No. 01040.160.120
EAN 8717077009868
UBB 500644609702
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.