text.skipToContent text.skipToNavigation
Actualmente estamos experimentando un problema técnico. La información sobre existencias y precios no está disponible temporalmente y, por el momento, no es posible realizar pedidos. Disculpen las molestias.

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero ZincFlake 8.8

Artículo No.
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Zinc flake

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Zinc flake
Rosca Métrica
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Codigo SA

Estándares

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.