text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero ZincFlake 10.9


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Zinc flake
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 72.7
Info
  • Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.
Codigo SA

Dimensiones

k 6.4
P 1.25
s 16

Estándares

EN 1665
DIN 6921

Números de artículo

Artículo No. 69211.100.100
EAN 8715493093287
UBB 500731064084
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.