text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X50

Spécifications

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensions

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 50
P 2
s 21

Normes

DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01255.160.050
EAN 8717077235434
UBB 500648933942
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.