16-04-2012
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
01256
01256.080.045
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
Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X45
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
22.7
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
45
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
Números de artículo
Artículo No.
01256.080.045
EAN
8715492040688
UBB
954351414600
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD