Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
04137
04137.060.016
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
Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado 10.9 M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M6
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
7.76
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
16
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
Números de artículo
Artículo No.
04137.060.016
EAN
8717077238473
UBB
500648943438
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD