text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado 10.9 M16X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 112
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
    • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
    • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
    • Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 50
P 2
s 21

Estándares

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665

Números de artículo

Artículo No. 04137.160.050
EAN 8717077238756
UBB 500648946241
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.