text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.31
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 10
P 1
s 10

Estándares

EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 51014.060.010
EAN 8715494555418
UBB 500634384498
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.