Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
51014
51014.050.012
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
Tornillo hexagonal con flange DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
51014.050.012
EAN
8715494555159
UBB
500634383730