text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo doble CSK sin punta Acero inoxidable (Inox) A2 3,0X12MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Forming thread for plastics
Peso por pieza (g) 0.607
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 12
Nr. ranura 1

Números de artículo

Artículo No. 51798.030.012
EAN 8715494555883
UBB 500634647340
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.