text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo distanciador Fischer asl 6x100


El tornillo distanciador ASL de fischer es un tornillo especial de acero cincado con dos roscas coordinadas en el mismo paso, lo que permite un montaje separado preciso y que ahorra tiempo. El tornillo especial se utiliza en el montaje pasante. Al introducir el tornillo, la rosca exterior penetra en la fijación pretaladrada y la fija. Si el tornillo se introduce con un ángulo de 15 - 30°, se pueden soportar mayores cargas de cizallamiento. El tornillo distanciador fischer ASL es ideal para la fijación de marcos de ventanas y puertas de madera, revestimientos y subestructuras sin tacos en madera y materiales de madera.

Cod Articol 59062FIS
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6
Clase de calidad Otro
Ambalat la 1

Specificații

Diámetro 6 mm
Longitud 100 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 100
Endurecido No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 21.225
Codigo SA

Descriere

El tornillo distanciador ASL de fischer es un tornillo especial de acero cincado con dos roscas coordinadas en el mismo paso, lo que permite un montaje separado preciso y que ahorra tiempo. El tornillo especial se utiliza en el montaje pasante. Al introducir el tornillo, la rosca exterior penetra en la fijación pretaladrada y la fija. Si el tornillo se introduce con un ángulo de 15 - 30°, se pueden soportar mayores cargas de cizallamiento. El tornillo distanciador fischer ASL es ideal para la fijación de marcos de ventanas y puertas de madera, revestimientos y subestructuras sin tacos en madera y materiales de madera.

Numerele articolelor

Cod Articol 59062FIS
EAN 4006209590621
UBB 500616679402
UNSPSC 31161500
Nr. articol producător 59062
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.