text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de seguridad Fischer 7x87 ss


Artículo No. 80405FIS
Diámetro
Longitud
Longitud (m) 87
Diámetro de rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 7 mm
Longitud 85 mm
Longitud (m) 87
Diámetro de rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.