Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
89188FIS
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
Tornillo de seguridad Fischer 10x140 t
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
89188FIS
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Avellanado
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (m)
140
Diámetro de rosca (mm)
10
Marca
Fischer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
140 mm
Forma de la cabeza
Avellanado
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (m)
140
Diámetro de rosca (mm)
10
Marca
Fischer
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
Min. t
d
= Recommended drilling depth
h
ef
= Effective anchorage depth
t
fix
= Grip range
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
89188FIS
EAN
4006209891889
UBB
500616783766
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
89188
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando