text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo totalmente roscado DIN 444 LB Acero Cincado 4.6 M16X150


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 150 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 275
Codigo SA 7318130090

Dimensiones

d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 150
Lg (max.) 27
P 2
s (max.) 17

Estándares

DIN 444-LB

Números de artículo

Artículo No. 16182.160.150
EAN 8717077035812
UBB 500644872136
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.