Tornillos de Ojo - Totalmente roscados DIN 444LG
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Ojo
Tornillos de Ojo - Totalmente roscados DIN 444LG
16182
16182.120.100
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
Tornillo de ojo totalmente roscado DIN 444 LB Acero Cincado 4.6 M12X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
100 mm
Marca
Fabory
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
97.84
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
100
Lg (max.)
23
P
1.75
s (max.)
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
444-LB
Números de artículo
Artículo No.
16182.120.100
EAN
8715492586728
UBB
954351231798
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando