text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M10X60


Cod Articol
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 45.3
Codigo SA

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 60
P 1.5
s (max.) 12

Standarde

DIN 444-B

Numerele articolelor

Cod Articol 51790.100.060
EAN 8715492309730
UBB 951351856194
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.