text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero inoxidable (Inox) A2 forjado M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 60
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 60
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
d1 20
d2 36
d3 20
e 6
h 36
L 13
P 1.25

Estándares

ISO 3266
DIN 580
BS 4278
NEN 1927

Números de artículo

Artículo No. 51940.080.001
EAN 8715492315533
UBB 951351872357
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.