Pomac Automation B.V.
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
Tornillos de Cáncamo
Tornillos de Cáncamo métrico
51940
51940.200.001
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
Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero inoxidable (Inox) A2 forjado M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Dimensiones
d-D
M20
d1
40
d2
72
d3
40
e
14
h
71
L
30
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4278
DIN
580
NEN
1927
ISO
3266
Números de artículo
Artículo No.
51940.200.001
EAN
8715492315588
UBB
951351872761
UNSPSC
31161610
Descargar información adicional