text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero inoxidable (Inox) A2 forjado M16


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 292.96
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 292.96
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Estándares

NEN 1927
BS 4278
ISO 3266
DIN 580

Números de artículo

Artículo No. 51940.160.001
EAN 8715492315571
UBB 951351872688
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.