text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero inoxidable (Inox) A2 forjado M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 180
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 180
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Estándares

DIN 580
ISO 3266
NEN 1927
BS 4278

Números de artículo

Artículo No. 51940.120.001
EAN 8715492315557
UBB 951351872506
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.