text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero inoxidable (Inox) A2 forjado M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 110
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 110
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
d1 25
d2 45
d3 25
e 8
h 45
L 17
P 1.5

Estándares

DIN 580
ISO 3266
NEN 1927
BS 4278

Números de artículo

Artículo No. 51940.100.001
EAN 8715492315540
UBB 951351872431
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.