Pomac Automation B.V.
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Cáncamo
Tornillos de Cáncamo métrico
16000
16000.200.001
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
Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero C15E Sin revestimiento forjado M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C15E
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
450
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M20
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C15E
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
450
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M20
d1
40
d2
72
d3
40
e
14
h
71
L
30
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
3266
NEN
1927
BS
4278
DIN
580
Números de artículo
Artículo No.
16000.200.001
EAN
8715492583727
UBB
950351675273
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando