Nedtrain Oud
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Cáncamo
Tornillos de Cáncamo métrico
16000
16000.120.001
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
Tornillo de ojo con marca CE DIN 580 Acero C15E Sin revestimiento forjado M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C15E
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
180
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M12
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C15E
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
180
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L
20.5
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
3266
BS
4278
DIN
580
NEN
1927
Números de artículo
Artículo No.
16000.120.001
EAN
8715492583680
UBB
950351674938
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando