text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo Acero inoxidable (Inox) A2 M5X30X8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8.76
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8.76
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
D 8
d2 4.4
Diámetro del ojo 8
L (mm) 30
P 0.8

Números de artículo

Artículo No. 17690.053.008
EAN 8712547016063
UBB 408370412491
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.