Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Cáncamo
Tornillos de Cáncamo métrico
51941
51941.120.001
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
Tornillo de ojo Acero inoxidable (Inox) A2 cast M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
150.98
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M12
Longitud
20.5 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
150.98
Info
These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardcast
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L (mm)
20.5
L
20.5
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51941.120.001
EAN
8715494560412
UBB
500634437619
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD