Nedtrain Oud
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
Tornillos ojo & eje
Hembrilla cerrada
Hembrilla cerrada métrico
17420
17420.062.010
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
Tornillo de ojo Acero Cincado M6X20X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11.5
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
D
10
d2
5.25
Diámetro del ojo
10
L (mm)
20
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17420.062.010
EAN
8712547008495
UBB
408370393428
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.