text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo Acero Cincado M4X20X6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.65
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.65
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
D 6
d2 3.45
Diámetro del ojo 6
L (mm) 20
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 17420.042.006
EAN 8712547015981
UBB 408370391109
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.