text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo Acero Cincado M3X10X6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.61
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.61
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
D 6
d2 2.6
Diámetro del ojo 6
L (mm) 10
P 0.5

Números de artículo

Artículo No. 17420.031.006
EAN 8712547016681
UBB 950370023422
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.