text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo Acero Cincado M10X40X15


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 52.7
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 52.7
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
D 15
d2 8.85
Diámetro del ojo 15
L (mm) 40
P 1.5

Números de artículo

Artículo No. 17420.104.014
EAN 8712547008693
UBB 950370025997
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.