Heavy
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
Heavy
70573.060.065
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
Tornillo de hormigón cabeza redondeada tipo BT Acero Cincado 6X65MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
70573.060.065
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
BT
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
65 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
BT
Info
N
rec
= Carga recomendada en kN para el hormigón no agrietado
t
fix
= Rango de apriete
Dimensiones
D (mm)
6
L (mm)
65
Nr. Torx®
30
Nrec
1.9
tfix
20
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork
Números de artículo
Artículo No.
70573.060.065
EAN
8715492835437
UBB
500710333492
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
DFM1440003