Heavy
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
Heavy
70572.100.075
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
Tornillo de hormigón cabeza hexagonal tipo BT Acero Cincado 10X75MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
70572.100.075
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
75 mm
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
d =Diámetro nominal de la broca.
N
rec
=Carga recomendada en kN.
s Entre caras.
t
fix
=Rango de apriete .
Dimensiones
D (mm)
10
L (mm)
75
Nrec
2.6
s
17
tfix
20
Tipo
BT
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Números de artículo
Artículo No.
70572.100.075
EAN
8715492835307
UBB
500710332163
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
DFM1430010