Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
66950FIS
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
Tornillo de hormigón cabeza hexagonal tipo BT 6 M8/M10 I
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
66950FIS
Marca
Fischer
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Marca
Fischer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Advantages - The FBS 6 with two different screw-in depths offers maximum flexibility. - The small drill hole depth and reduced screw-in depth noticeably speeds up and facilitates assembly. - The short FBS 6 version (reduced screw-in depth) is the fast and economic choice for a large number of applications. - The head types M8 with external thread and M8/M10 I type with stepped internal thread provide for a broad variety of applications. - The FBS 6 is approved for multi-point fixings of non-load-bearing systems and is now also approved for applications in prestressed concrete hollow ceilings.
Números de artículo
Artículo No.
66950FIS
UBB
500616685342
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
66950