Heavy
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
Heavy
70564
70564.100.075
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
Tornillo de hormigón cabeza avellanada tipo BT Acero Cincado 10X75MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
BT
Info
d =Diámetro nominal de la broca.
N
rec
=Carga recomendada en kN.
s Entre caras.
t
fix
=Rango de apriete .
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
75 mm
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
BT
Info
d =Diámetro nominal de la broca.
N
rec
=Carga recomendada en kN.
s Entre caras.
t
fix
=Rango de apriete .
Dimensiones
D (mm)
10
dk
24.5
L (mm)
75
Nrec
2.6
s
8
tfix
20
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry
Números de artículo
Artículo No.
70564.100.075
UBB
500679569177
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
DFM1420480