Heavy
70561
70561.060.060
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
Tornillo de hormigón A4 cabeza hexagonal tipo BT Acero inoxidable (Inox) A4 6/5X60MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Tipo no.
BT
Info
d =Diámetro nominal de la broca.
N
rec
=Carga recomendada en kN.
s Entre caras.
t
fix
=Rango de apriete .
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
60 mm
Material
Acero inoxidable
Tipo no.
BT
Info
d =Diámetro nominal de la broca.
N
rec
=Carga recomendada en kN.
s Entre caras.
t
fix
=Rango de apriete .
Dimensiones
D (mm)
6
L (mm)
60
Nrec
2
s
10
tfix
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
70561.060.060
EAN
5054905027292
UBB
500679567841
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
DFM1420072