Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
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
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
U08361
U08361.025.0125
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
Tornillo de cabeza plana con cuello cuadrado UNC ASME B18.5 Acero carbono ASTM A307 Cincado Gr.A 1/4-20X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.A
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero carbono
Material técnico
ASTM A307
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Clase
Gr.A
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero carbono
Material técnico
ASTM A307
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
O (max.)
0.28
P (max.)
0.219
A (max.)
1.008
C
9
H (max.)
0.098
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
TPI
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.5
Números de artículo
Artículo No.
U08361.025.0125
EAN
8715492864963
UBB
500625933352
UNSPSC
31162400