Vergelijkbare producten:
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Cincado 010.9 M4X10
Artikelnummer: 07151.040.010
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X12
Artikelnummer: 51030.050.012
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Sin revestimiento 010.9 M6X10
Artikelnummer: 07150.060.010
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero Cincado 010.9 M6X16
Artikelnummer: 07141.060.016