text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado #6-32X3/8

Specifications

Diámetro NO.6
Longitud 3/8 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Dimensions

A 0.262
H 0.073
J 0.078125
Hilos por pulgada 32

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07151.013.0037
EAN 8715492888945
UBB 500621002061
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.