Tornillos cabeza oval
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
Tornillos cabeza oval
U07151
U07151.011.0025
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
Tornillo de cabeza ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado #4-40X1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.4
Longitud
1/4 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..
Dimensiones
A
0.213
H
0.059
J
0.0625
Hilos por pulgada
40
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U07151.011.0025
EAN
8715492888907
UBB
500621001642
UNSPSC
31161518