My Favorites
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
Tornillos cabeza oval
U51030
U51030.050.0300
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
Tornillo de cabeza ovalada UNC ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 1/2-13X3 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
CW / CW1
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F879 304
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
3 Inch
Clase
CW / CW1
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F879 304
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..
Dimensiones
A
0.875
H
0.265
J
0.3125
Hilos por pulgada
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U51030.050.0300
EAN
8715492889508
UBB
500621263598
UNSPSC
31161518