text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza hexagonal con collar biselado y nervadura DIN ≈6921 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M6X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8.5
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 25
P 1
s 10

Estándares

DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 04405.060.025
EAN 8715494215046
UBB 500505584234
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.