Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
04405
04405.050.010
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
Tornillo de cabeza hexagonal con collar biselado y nervadura DIN ≈6921 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M5
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
04405.050.010
EAN
8715494220675
UBB
500505583160
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional