Tornillos hexagonales para madera
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
Tornillos hexagonales para madera
U51860
U51860.016.0150
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
Tornillo de cabeza cilíndrica de ranura de madera asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 #8X1.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.8
Longitud
1.1/2 Inch
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Dirección del hilo
Derecha
Dimensiones
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
J (min.)
0.045
T (min.)
0.058
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.1
Números de artículo
Artículo No.
U51860.016.0150
EAN
8712423006751
UBB
500625213771
UNSPSC
31162400