Tornillos rosca doble
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
Tornillos rosca doble
55561
55561.055.070
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
Tornillo de cabeza cilíndrica, rosca doble Acero inoxidable (Inox) A4 5,5X70X34MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.5 mm
Longitud
70 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dimensiones
b
34
D (mm)
5.5
dk
8
k
5.1
L (mm)
70
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
55561.055.070
EAN
8715494634328
UBB
500634381833
UNSPSC
31161605