TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
46050
46050.050.060
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Latón CU2/CU3 M5X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
60 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
60
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
Números de artículo
Artículo No.
46050.050.060
EAN
8717077289307
UBB
500648057031
UNSPSC
31161612