new1list1
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55500
55500.060.045
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
45 mm
Threaded pitch (P)
1
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
45
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
DIN
603
Números de artículo
Artículo No.
55500.060.045
EAN
8715492346421
UBB
951351840347
UNSPSC
31161612