text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X25

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Estándares

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 08310.120.025
EAN 8715492558589
UBB 950351620568
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.