Schroeven-bouten-moeren
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55500
55500.080.040
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Threaded pitch (P)
1.25
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
21
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
40
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
Números de artículo
Artículo No.
55500.080.040
EAN
8715492346568
UBB
951351842087
UNSPSC
31161612
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando