TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55500
55500.050.016
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
0.8
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
16 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
16
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
Números de artículo
Artículo No.
55500.050.016
EAN
8715492346278
UBB
951351838200
UNSPSC
31161612