TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55500
55500.160.080
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M16X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
2
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
80 mm
Threaded pitch (P)
2
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
80
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Números de artículo
Artículo No.
55500.160.080
EAN
8715492347008
UBB
951351848365
UNSPSC
31161612