HERBO BVBA
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08320
08320.060.070
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Cincado 8.8 M6X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
70 mm
Threaded pitch (P)
1
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
15.8
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
70
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Números de artículo
Artículo No.
08320.060.070
EAN
8717077066571
UBB
500645159483
UNSPSC
31161612
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD